日本緑十字社
緑十字 充電式ワークライトミニ
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
5V/1AでUSB給電も可能です。
用途
工場内や自動車整備時に。
夜間作業の持ち運びに。
仕様
強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)
トラスコ品番
661-8453
幅(mm)
103
高さ(mm)
95
奥行(mm)
40
充電時間
5~6時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241208
353045
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください