日本緑十字社
緑十字 荷揚げバッグ
底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途
単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
トラスコ品番
660-3537
材質
表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン
色
黒/青
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
600
機能
手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※鋭利なものを入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240036
242020
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください