曜日別特売

緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)

緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) - 日本緑十字社

底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。
底部を擦らないように4つの底足付きです。
底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。
表地と裏地の二重仕様です。
内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。
上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。
社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。
底板は1mm厚鉄板を入れています。
底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。
鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。

用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン直径(Φmm)350内容量1個
注意
※鋭利なものを入れないで下さい。
※耐荷重内での使用を厳守してください。
※足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240718242019663-7362400
20,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像08240727242021663-42151000
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
メイン画像08240736242022661-67611400
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
メイン画像08240745242023663-73661600
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
メイン画像08240761242024661-67432000
64,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする