曜日別特売

緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ

緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ - 日本緑十字社緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ - 日本緑十字社緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ - 日本緑十字社緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ - 日本緑十字社緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ - 日本緑十字社

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。
柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。

用途
電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。
ポールや角度のある箇所に。
屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.26長さ(m)5分類梱包用品粘着力(N/25mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240289319071661-998050
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像08240298319072662-148950
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240307319073661-9928100
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像08240316319074661-6670100
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする