緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ)

緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ) - 日本緑十字社

どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。
反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。
NETIS登録商品です。

用途
車両の衝突防止に。
電源が確保できない危険箇所に。
粘着力(N/25mm)14.46仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用幅(mm)45厚さ(mm)5.5長さ(m)0.92内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240325265055450.92グリーン661-9979
6,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像08240341265056450.92イエロー662-6309
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240350265057450.92レッド663-1043
6,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像08240359265058450.92ブルー662-6300
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240368265059450.92シルバー661-8368
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする