緑十字 粗面用反射テープ

緑十字 粗面用反射テープ - 日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ - 日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ - 日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ - 日本緑十字社

投射された光を確実・正確に再帰反射します。
基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
優れた耐久性があります。
アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。

用途
屋内・屋外兼用。
コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)10引張強度(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240377319001661-8300
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像08240386319002662-9410
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240395319003662-4728黄/黒
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする