緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)

緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。
発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。
優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。

用途
屋内用。
クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
通常のラインテープとして。
静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。
導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08240149259017662-938925オレンジ静電気対策ESDマークプリント品
4,380
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像08240158259018662-306525静電気対策ESDマークプリント品●
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240167259027662-946950オレンジ静電気対策ESDマークプリント品
8,760
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像08240176259028662-787450静電気対策ESDマークプリント品
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする