日本緑十字社
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。
滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。
抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途
屋内用に。
室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
20
内容
不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240255
105208
662-1478
グレー
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240271
105209
661-8360
茶
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240280
105210
663-1034
黒
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください