曜日別特売

緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ)

緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ) - 日本緑十字社緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ) - 日本緑十字社緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ) - 日本緑十字社

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。

用途
防犯用に。
自動で点灯する明かりが欲しい所に。
センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-7377幅(mm)96高さ(mm)48奥行(mm)124内容コンクリート用スリーブ(白色)×1本明るさ(Lm)180(満充電時最大)内容量1個
注意
※ソーラーパネルに十分な太陽光が当たる場所で使用して下さい。
※周囲が明るいときは点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08241235352133
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする