日本緑十字社
緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途
防犯用に。
自動で点灯する明かりが欲しい所に。
センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
明るさ(Lm)
200(満充電時最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ソーラーパネルに十分な太陽光が当たる場所で使用して下さい。
※周囲が明るいときは点灯しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241217
352131
663-8974
137
85
96
コンクリート用スリーブ(白色)×2本、動作モード設定用ピン×1本(個)、上面取付け穴目隠し用爪×1、専用粘着テープ×2枚、取り付けねじ×計2本
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08241226
352132
663-4144
144
44
51
コンクリート用スリーブ(白色)×2本、専用粘着テープ×2、動作モード設定用ピン×1本(枚)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください