曜日別特売

緑十字 卓上ボード

緑十字 卓上ボード - 日本緑十字社緑十字 卓上ボード - 日本緑十字社緑十字 卓上ボード - 日本緑十字社緑十字 卓上ボード - 日本緑十字社緑十字 卓上ボード - 日本緑十字社

壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。
持ち運びしやすい取って付きです。

用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本その他シートポケット:オフィス・住設用品材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート厚さ(mm)120対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)縦(mm)406横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08241007326001663-1046、661-8462
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08241016326002662-0013
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする