曜日別特売

緑十字 強磁力マグネットハンガー

緑十字 強磁力マグネットハンガー - 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー - 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー - 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー - 日本緑十字社

シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。
強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。
フックが上下左右に動き、360度回転します。

用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付きシルバー分類フック(マグネット式)内容量1個
注意
※シリコンカバーは外さず使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像08241086313041663-256529垂直:約3、平行:約25327Φ
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像08241095313042664-044838垂直:約5、平行:約3.57435Φ
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像08241111313043661-672645垂直:約8、平行:約68942Φ
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする