イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-S
・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
20
質量(g)
24
タイプ
フェノール樹脂製
F
19.4
D
17
C
17
E
M8×1.25
G
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243597
BJ811-08010-S
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください