イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-F
・RoHS指令適合製品です。
A
15
B
29
質量(g)
56
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
22
C
22
E
M12×1.75
G
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243685
BJ811-12015-F
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください