イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-S
・RoHS指令適合製品です。
A
20
B
39
質量(g)
155
タイプ
フェノール樹脂製
F
33
D
30
C
30
E
M16×2
G
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243719
BJ811-16020-S
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください