イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-R
・RoHS指令適合製品です。
A
40
B
22
質量(g)
105
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
25
C
22
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243326
BJ812-12040-R
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください