サポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16050

サポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16050 - イマオコーポレーションサポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16050 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂質量(kg)2.3寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)33寸法C(mm)85寸法G(mm)35寸法FM16×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08243527BJ631-16050
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする