イマオコーポレーション
サポーター ハイトスペーサー BJ632 BJ632-16050
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(kg)
2.3
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
85
寸法G(mm)
35
寸法F
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243570
BJ632-16050
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください