曜日別特売

スマホソフトケース

スマホソフトケース - Optiline(オプティライン)スマホソフトケース - Optiline(オプティライン)スマホソフトケース - Optiline(オプティライン)

ユニバーサルスマホソフトケース バイザー付き
・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能
・タッチスクリーンカバー
・サンバイザー付
・充電ケーブルの挿入口あり
・すべてのOptilineマウント対応
・デュオロックシステム

用途
DuoLock マウントシステム
オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。
1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
対応寸法(mm)
スマートフォン:最大85×170
付属品セーフティケーブルサイズ(mm)105×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0824561890429
4,500
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする