イマオコーポレーション
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-08001
・RoHS指令適合製品です。
B
13
質量(g)
18
タイプ
フェノール樹脂製
D
10
C
13
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242416
BJ760-08001
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください