イマオコーポレーション
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-10001
・RoHS指令適合製品です。
B
17
質量(g)
44
タイプ
フェノール樹脂製
D
13
C
16
E
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242398
BJ760-10001
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください