イマオコーポレーション
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06001
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B
25
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
7.7
C
14
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242380
BJ763-06001
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください