イマオコーポレーション
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B
35
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
7.7
C
14
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242276
BJ763-06003
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください