イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-06012-F
A
12.5
B
11
H
5
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
3
C
6
E
4
G
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243177
BJ810-06012-F
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください