イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-06025-R
A
25
B
11
H
5
質量(g)
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
3
C
6
E
7
G
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243089
BJ810-06025-R
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください