イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-R
A
15
B
13
H
8.5
質量(g)
9
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8×1.25
D
4
C
8
E
6
G
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243098
BJ810-08015-R
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください