イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10040-S
A
40
B
17
H
9
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
5
C
10
E
13
G
19.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243141
BJ810-10040-S
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください