イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-12025-S
A
25
B
19
H
12.8
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
6
C
12
E
11
G
21.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243168
BJ810-12025-S
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください