イマオコーポレーション
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
・RoHS指令適合製品です。
適合
【ロケートボルト】BJ700-16055
質量(kg)
2.9
B
(F7)16
タイプ
フェノール樹脂製
F
34.72
D
M16×2 深さ35
C
【最小】35【最大】80
E
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243746
BJ440-16063
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください