曜日別特売

サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075

サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 - イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08243755BJ440-16075
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする