イマオコーポレーション
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16032
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.02
B
15
H
通し
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16
D
50
C
100
E
50
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242231
BJ310-16032
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください