イマオコーポレーション
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ロケートボルト】BJ701-12045
B
(±0.01)40
質量(g)
200
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
C
(H7)12
E
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242529
BJ400-12025
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください