サンコー(三甲)
ばんじゅうM中トレー1/8
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
0.26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×17
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×118×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×123×14
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08245119
86013300WHGCC
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
200
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
200
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
200
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
200
¥
6,000
/
税込
¥
6,600