イマオコーポレーション
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
6.4
質量(g)
15
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
4
C
5
E
2.3
ねじサイズ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242739
PG-10150
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください