ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR

ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR イマオコーポレーション ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR イマオコーポレーション ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR イマオコーポレーション ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR イマオコーポレーション ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-24080-35UR イマオコーポレーション

・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

材質フェノール樹脂 AM24×3 B80 質量(g)218 F10 D6 C21 E12 許容荷重(N)54400 硬度(ショア A)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08244577 MTBU-24080-35UR
13,700
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする