イマオコーポレーション
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-12175-4
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
7.9
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
5
C
6
E
3
ねじサイズ
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242800
PG-12175-4
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください