イマオコーポレーション
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
11.1
質量(g)
37
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
6
C
8
E
3
ねじサイズ
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242791
PG-16200-4
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください