1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短
SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます
2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減
JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠
分岐MCCB用の銅バーが使用可能
3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型
切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易
4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き
接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能
5. 劣化時も安心機能付き
自動切り離し装置内蔵
SPD機能表示付き
劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)
6. 応答性に優れ、無続流
7. 取り付けは3パターン
DINレール
M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)
連接取付板
8. 1台で線間・対地間を保護
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~