曜日別特売

クロスノブ CK CK40T

クロスノブ CK CK40T - イマオコーポレーションクロスノブ CK CK40T - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08241838CK40T
480
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする