イマオコーポレーション
クロスノブ CK CK80T
・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H
50
質量(g)
490
タイプ
フェノール樹脂製
D
80
S
28
D1
35
めねじサイズ
Lf:30、M:6×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241829
CK80T
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください