イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080
・RoHS指令適合製品です。
B
110
H
M12×1.75
質量(g)
1080
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
40
C
25
E
36
G
M12×1.75
J
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241856
BJ530-12080
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください