イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08063
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.1
B
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
25
C
12
E
19
G
7
許容締付トルク(N・m)
22
クランプ力(N)
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241908
BJ152-08063
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください