イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-08025
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
18
W
50
L
24
質量(g)
85
タイプ
フェノール樹脂製
L1
11.3
D
24
d1
6.6
H1
10
P
38
W1
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243877
BJ531-08025
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください