イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-10030
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
20
W
60
L
28
質量(g)
150
タイプ
フェノール樹脂製
L1
13.4
D
28
d1
9
H1
12
P
45
W1
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243886
BJ531-10030
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください