イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-12040
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
25
W
75
L
35
質量(g)
290
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
D
35
d1
11
H1
14
P
55
W1
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243850
BJ531-12040
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください