イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-04016N
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
10
W
34
L
14
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
L1
7.6
D
14
d1
4.3
H1
6
P
24
W1
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243859
BJ531-04016N
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください