イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-06019N
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d
12
W
40
L
16
質量(g)
34
タイプ
フェノール樹脂製
L1
8.5
D
16
d1
5.3
H1
8
P
28
W1
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243868
BJ531-06019N
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください