曜日別特売

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A60ストローク【早送り】1.7B22H45タイプフェノール樹脂製F100D40C40E93G55J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.9旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08243037QLSWC300R
27,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする