曜日別特売

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08242906QLSWC100L-NP
16,900
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする