ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150R-NP

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150R-NP イマオコーポレーション ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150R-NP イマオコーポレーション ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150R-NP イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A40 ストローク【早送り】1.1 B14 H30 タイプフェノール樹脂製 F66 D23 C23 E61.3 G35 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.4 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08242958 QLSWC150R-NP
20,000
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする